Beli keranjang buah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Stainless Clean Basket
    Mulai

    Rp1.299.900

    AS ONE Stainless Clean Basket
    atribut:
    • Material: SUS 304
    • Mesh: About 5 mesh
    • Sterilization: Autoclavable
  2. Oxihom Keranjang Plastik (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp17.900

    Oxihom Keranjang Plastik (Storage Basket)
    Deskripsi:
    Oxihom Tempat Keranjang Penyimpanan MakananBasket Food StorageMaterial : PP (Polypropylene)Isi Produk :– 1 pcs Keranjang Penyimpanan MakananTerbuat dari bahan plastik yang berkualitas tinggi, Awet , Tahan Lama dan Mudah di bersihkan, dengan warna yang sangat elegan.Dapat Digunakan untuk Menyimpan :– Buah Buahan– Sayuran– Botol Dapur– Bumbu dapur– Peralatan Kamar Mandi– Dan Lain lain sebagainya
  3. Maspion Fruit Basket (Keranjang Plastik)
    Mulai

    Rp30.900

    Maspion Fruit Basket (Keranjang Plastik)
    atribut:
    • Packing Size (mm): 510x400x970
    • Product Size(mm): 385x250x155
  4. YTH Keranjang Industri Perforated Besar (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp99.900

  5. Savello Office Chair Director Modern Radiant L Oscar (Kursi Kerja Direktur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Savello Office Chair Director Modern Radiant L Oscar (Kursi Kerja Direktur)
    atribut:
    • Type: Swivel Chair With Gaslift
    • Footbase: Nylon
    • Armrest: Yes
    • Material: Oscar
  6. Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp57.900

  7. Concorde Cover Paper Warna F4 160gsm (Kertas Cover)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Concorde Cover Paper Warna F4 160gsm (Kertas Cover)
    Deskripsi:
    Kertas Concorde Yang Bisa Digunakan Sebagai: Letter Heads, Anual Report, Promotional Literature, Corporate Communication, Dan Kegunaan Lainnya.
    atribut:
    • Size: F4
    • Gramatur (gsm): 160
  8. Bantex A5 Acrylic Slanted Display
    Mulai

    Rp79.900

    Bantex A5 Acrylic Slanted Display
    Deskripsi:
    Tempat untuk menaruh informasi, petunjuk tanda, dengan pososi miring atauberdiri. Cocok untuk digunakan pada Bank, Restoran dan Hotel. Terbuat dari bahan akrilik yang dapat tembus pandang.
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Length (cm): 15.2
    • Height (cm): 0.40
    • Width (cm): 21.4
    • Thickness (mm): 2
  9. Bluetti Inverter Module Generator (Modul Inverter Generator)
    Mulai

    Rp31.999.900

    Bluetti Inverter Module Generator (Modul Inverter Generator)
    Deskripsi:
    BLUETTI AC300 Inverter Module GeneratorDengan inverter berkualitas, AC300 dapat di gunakan dan cukup aman untuk merawat perangkat berdaya tinggi Anda seperti AC, lemari es dan mesin pemotong rumput.Sebagai 100% modular station pertama BLUETTI, AC300 dapat menerima paket baterai eksternal dan meningkatkan kapasitasnya hingga Maks. 12kWh. Dari cadangan darurat hingga sumber daya off-grid, generator untuk cadangan rumah ini pasti akan menangani semua kebutuhan listrik Anda.Mudah untuk di charge AC300 melalui stop kontak, panel surya, mobil, generator, dan lead-acid battery, dll. Dengan BLUETTI Smart Home Panel, Anda dapat menghubungkan sistem daya AC300 ke jaringan rumah anda.Dalam Box:- AC300 Power Station- Kabel Charging 15A AC- Kabel Charging DC Multifungsi- Car Charging Cable (Cigarette lighter-M to MC4)- Buku Petunjuk Manual- Sertifikat lolos QC
    atribut:
    • Dimensions (mm): 520x325x358
    • Input Power (W): 3000
    • Maximum Expandable Capacity (kWh): 12
    • Maximum Fast Dual Charging (W): 5400
    • Maximum Solar Input (W): 2400
    • Surge Power (W): 6000
  10. ORBIS Container Box Attached Lid Tote (Kontainer)
    Mulai

    Rp539.900

    ORBIS Container Box Attached Lid Tote (Kontainer)
    Deskripsi:
    Clearview totes with attached two-piece lids are see-through to provide visibility of their contents without opening the tote. Two-piece lids are hinged on opposite sides of the container. They separate and lay to the side of the container when opened, then close by overlapping together to seal contents.
    atribut:
    • UNSPSC: 24112003
    • Color: 0
    • Container Wall Type: Solid
    • Lid Color: Clear
    • Material: Plastic
    • Nestable: Yes
    • Stackable: Yes
    • Stacking Capacity (lbs): 300
  11. YTH Keranjang Industri Perforated Kecil (Storage Basket)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

  12. Concorde Colored Concorde Paper A4 90gsm (Kertas Linen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.900

    Concorde Colored Concorde Paper A4 90gsm (Kertas Linen)
    atribut:
    • Width (cm): 21
    • Length (cm): 29.7
    • Gramatur (gsm): 90
  13. AS ONE Wire Basket
    Mulai

    Rp639.900

    AS ONE Wire Basket
    atribut:
    • Material: Steel (chrome plated)
    • Shape: square
    • Handle: with spring
  14. Non Brand Thinwall Food Container Square (Tempat Makanan Plastik)
    Mulai

    Rp32.900

    Non Brand Thinwall Food Container Square (Tempat Makanan Plastik)
    Deskripsi:
    - Thinwall tersedia ukuran : 500ml, 750ml, 1000ml, 1000ml (kotak), 1500ml (kotak besar), 2000ml, 3000ml- Tahan di bawah suhu 18 Derajat Celcius- Tahan terhadap suhu Panas Microwave/ oven dan kukus 100c
Daftar Harga keranjang buah Terbaru October 2026
AS ONE Stainless Clean BasketRp1.299.900
Oxihom Keranjang Plastik (Storage Basket)Rp17.900
Maspion Fruit Basket (Keranjang Plastik)Rp30.900
BenPlast Karung PlastikRp189.900
Non Brand Keranjang Industri Merah (Storage Basket)Rp109.900
YTH Keranjang Industri Perforated Besar (Storage Basket)Rp99.900
Savello Office Chair Director Modern Radiant L Oscar (Kursi Kerja Direktur)Rp1.199.900
Green Leaf Keranjang Industri (Storage Basket)Rp57.900
Green Leaf Container Box Industrial Plain (Kontainer)Rp95.900
Concorde Cover Paper Warna F4 160gsm (Kertas Cover)Rp6.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)